Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, spindeldiameter, maskinside (DCONMS) 18 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, antal skærekroppe (CICT) 2, maks. skærlængde (APMX) 12 mm, antal skærekanter (NOF) 2, samlet længde (OAL) 45 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18 mm
- Interfaces funktioner M10
- Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
- Skærediameter (DC) 20 mm
- Diameter (DC/DCX) 20 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 2
- Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
- Drevstørrelse (DRVS) 15 mm
- Antal skærekanter (NOF) 2
- Funktionel længde (LF) 25 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) P290 ACKT 1204PDR-FW
- Samlet længde (OAL) 45 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 2 grader
- Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader