HM90 E90AD-D1.50-4-M16 90° endefræsere med FLEXFIT-gevindadapter, der bærer HM90 ADKT-1505 Skær

Art.-nr.: 3181158
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie FLEXFIT
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3181158
EAN/GTIN 7291075122855
Producentnummer 3181158
L-nummer L23980 2206

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksbar ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1,1 ″, skærediameter (DC / DCX) 1-1/2″, skæring element Count (CICT) 4 ,dybde af skæring maksimum (APMX) 0,56 ″, fløjte Count (NOF) 4 ,samlet længde (AAL) 2,56 ″, brugbar længde (LU) 1,42 ″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): FLEXFIT
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1,1″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): M16
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1-1/2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 4
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,56″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Funktionel længde (LF): 1,58″
  • Samlet længde (OAL): 2,56″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 4 grader
  • Brugbar længde (LU): 1,42″

Egnede produkter

Fra samme serie "FLEXFIT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb
Your contact person

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven