ETS D063-06-LN08-M12 Not- og skivefræsere med FLEXFIT-grænseflade.

Art.-nr.: 3181101
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie FLEXFIT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3181101
EAN/GTIN 7291075224160
Producentnummer 3181101
L-nummer L23980 1225

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræsere til notfræsning og sidefræsning, skærekantdiameter (DC) 63 mm, antal skærekanter (CICT) 10, antal spåner (NOF) 10, samlet længde (OAL) 35 mm, effektivt perifert antal spåner (ZEFP) 5

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Skærediameter (DC) 63 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 10
  • Antal skærekanter (NOF) 10
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNET 083504-TN-N
  • Samlet længde (OAL) 35 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 5

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "FLEXFIT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven