HOF D8.0-12-2.50-R07 Planfræsere med ottekantede runde og hurtigt fremførte segmenterede radiusskær

Art.-nr.: 3181092
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELIOCTO
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3181092
    EAN/GTIN 7291075180398
    Producentnummer 3181092
    L-nummer L23980 2165

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 2-1/2″, skærediameter (DC / DCX) 8,49″, skæring element Count (CICT) 12, navdiameter (DHUB) 5,906 ″, samlet længde (OAL) 2,02 ″

    Egenskab:

    • Arbortype: C
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 2-1/2″
    • Skærediameter (DC): 8″
    • Skærediameter (DC/DCX): 8,49″
    • Skærediameter maksimum (DCX): 8,49″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 12
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0,18″
    • Navdiameter (DHUB): 5,906″
    • Identifikation af masterindsats (MIID): OFMT 07T3-AETN
    • Samlet længde (OAL): 2,02″
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 42 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELIOCTO" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven