F45WG D200-12-60-FX-R08 45° planfræsere til smaldelte, ottekantede ONHU/MU 0806 platter med 16 skærekanter

Art.-nr.: 3181085
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie 16MILL
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3181085
    EAN/GTIN 7291075193459
    Producentnummer 3181085
    L-nummer L23980 1213

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Planfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 60 mm, diameter (DC/DCX) 212 mm, antal skæredele (CICT) 12, navdiameter (DHUB) 0 mm, samlet længde (OAL) 63 mm

    Egenskab:

    • Arbor stil C.
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 60 mm
    • Skærediameter (DC) 200 mm
    • Diameter (DC/DCX) 212 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 212 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 12
    • Skærelængde maks. (APMX) 5,5 mm
    • Navdiameter (DHUB) 0 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) ONHU 080608-TN
    • Samlet længde (OAL) 63 mm
    • Justeringsvinkel (KAPR) 44,3 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "16MILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven