F45ST D025-W20 45° planfræser til skær SEK/MT-12

Art.-nr.: 3181045
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISCARMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3181045
EAN/GTIN 7291075053838
Producentnummer 3181045
L-nummer L23980 2345

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, Indstiksdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, Diameter (DC/DCX) 25 mm, Antal skær (CICT) 2, Skærlængde maks. (APMX) 6,5 mm, Antal skær (NOF) 2, Totallængde (OAL) 92 mm, Indstiksskaft Weldon, Indstiksskaft Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Skærediameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 37 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 6,5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Funktionel længde (LF) 67 mm
  • Hovedlængde (LH) 28 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) SEKT 1204
  • Samlet længde (OAL) 92 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 24 grader
  • Weldonaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 45 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "ISCARMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven