FDN CM-D080-12-22-FE 3-sidet skærsidefræser, flangetype til runde og ottekantede platter

Art.-nr.: 3181010
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISCARMILL
Produkttype Skivefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3181010
EAN/GTIN 7291075117370
Producentnummer 3181010
L-nummer L23980 2516

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræsere, maks. skæredybde (CDX) 23,3 mm, skærediameter (DC) 68,6 mm, antal skærekroppe (CICT) 6, maks. skærelængde (APMX) 12,2 mm, antal skær (NOF) 6, navdiameter (DHUB) 45 mm, samlet længde (OAL) 40 mm, eff. perifert antal skær (ZEFP) 6

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Skæredybde, maks. (CDX) 23,3 mm
  • Skærediameter (DC) 68,6 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 6
  • Skærelængde maks. (APMX) 12,2 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 6
  • Navdiameter (DHUB) 45 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) CNMG 1205
  • Samlet længde (OAL) 40 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 6
  • Effektiv længde (LU) 28,2 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "ISCARMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb
Your contact person

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven