E60 D1.00-W .75 60° affasningsfræsere

Art.-nr.: 3181000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISCARMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3181000
EAN/GTIN 7291075089714
Producentnummer 3181000
L-nummer L23980 1949

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC/DCX) 1″, skæremaksimum (CICT) 2, skæredybde maksimum (APMX) 0,48″, fløjtantal (NOF) 2, samlet længde (AAL) 3,54″, Shank type Weldon, Shank type Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Skærediameter (DC): 1″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 1,56″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 2
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,48″
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Funktionel længde (LF): 2,524″
  • Hovedlængde (venstre): 1,46″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): TPMT 2
  • Samlet længde (OAL): 3,54″
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 60 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "ISCARMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven