Klembøsning til cylinderskaft 4/40 mm

Art.-nr.: 316260 4/40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Ønsket spænde-⌀ angives 25, 32, 40, 50 mm
passer til nr. 316200 4/60
Længde L 88 mm
60 mm
Kravetykkelse 4 mm
Produkttype Klembøsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 316260 4/40
EAN/GTIN 4045197316776
Producentnummer 136510

Betegnelse

Anvendelse:

Til værktøjer med cylinderskaft.

Bemærk:

Ved bestilling angives den ønskede spænde-⌀.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Type / spænde-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven