Klembøsning til cylinderskaft 1/10 mm

Art.-nr.: 316260 1/10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type / spænde-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Ønsket spænde-⌀ angives 8; 10; 12; 15; 16; 20; 25 mm
passer til nr. 316200 1/30
Længde L 50 mm
30 mm
Kravetykkelse 4 mm
Produkttype Klembøsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 316260 1/10
EAN/GTIN 4045197316585
Producentnummer 135751

Betegnelse

Anvendelse:

Til værktøjer med cylinderskaft.

Bemærk:

Ved bestilling angives den ønskede spænde-⌀.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven