Klembøsning til cylinderskaft 2/25 mm

Art.-nr.: 316260 2/25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type / spænde-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Ønsket spænde-⌀ angives 10; 12; 15; 16; 20; 25; 32 mm
    passer til nr. 316200 2/40; 3/40
    Længde L 78 mm
    40 mm
    Kravetykkelse 4 mm
    Produkttype Klembøsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 316260 2/25
    EAN/GTIN 4045197316691
    Producentnummer 136372

    Betegnelse

    Anvendelse:

    Til værktøjer med cylinderskaft.

    Bemærk:

    Ved bestilling angives den ønskede spænde-⌀.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven