{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til patrontype | 160 mm | |
Længde L | 65 mm | |
Notbredde D +0,01 | 12,68 mm | |
Forbindelsesstykkebredde B1 −0,05 | 7,94 mm | |
passer til farvekode | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | |
Gevind | M8 | |
Produkttype | Planspiralpatron-bakker |
Artikelnummer | 314000 160 | |
EAN/GTIN | 4019208034119 | |
Producentnummer | 107503 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Basisbakkesæt 3 dele hærdede, Til patrontype: 160mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager
|
|
Til patrontype | 160 mm | 160 mm |
Gevind | M8 | M10 |
Længde L | 65 mm | 65 mm |
passer til farvekode | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | HOLEX planspiral-centrerpatron og bakker |
Produkttype | Planspiralpatron-bakker | Planspiralpatron-bakker |