Basisbakkesæt 3 dele hærdede, Til patrontype: 350mm

Art.-nr.: 314000 350
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til patrontype (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til patrontype 350 mm
Længde L 127 mm
Notbredde D +0,01 19,03 mm
Forbindelsesstykkebredde B1 −0,05 12,7 mm
Passer også til patrontype 400 mm
passer til farvekode Röhm planspiral-centrerpatron og bakker
Gevind M16
Produkttype Planspiralpatron-bakker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 314000 350
EAN/GTIN 4019208034157
Producentnummer 107507

Betegnelse

Anvendelse:

Som holder til hærdede vendebakker eller bløde bakker.

Passer til:

Treklo-centrerpatroner nr. 310505; 310655; 310705.

Bemærk:

  • Generelt kan bakker og patroner udskiftes, så længe føringen i elementet ikke er slidt.
  • Senere indkøbte bløde bakker samt dreje- og borebakker skal udslibes i patronen til rundløb og planløb.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven