• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Basisbakkesæt 3 dele hærdede, Til patrontype: 160

Art.-nr.: 312976 160
Sæt pris 3 styk (DKK 292,04 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til patrontype Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til patrontype 160 mm
Længde L 65 mm
Bredde B 20 mm
Højde H 29 mm
passer til farvekode HOLEX planspiral-centrerpatron og bakker
Gevind M10
Produkttype Planspiralpatron-bakker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 312976 160
EAN/GTIN 4062406154974
Producentnummer 312976 160
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Bemærk:

Kompatibel med Bison treklo-centrerpatroner.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven