Beskrivelse:
Endefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 18 mm, antal skær (CICT) 2, maks. skærlængde (APMX) 5 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 100 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 18 mm
- Diameter (DC/DCX) 18 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 2
- Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
- Antal skærekanter (NOF) 2
- Funktionel længde (LF) 100 mm
- Hovedlængde (LH) 30 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
- Samlet længde (OAL) 100 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 1,4 grader
- Rund fatningsaksel
- Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader