{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til patrontype | 315 mm | |
Længde L | 145 mm | |
Bredde B | 50 mm | |
Højde H | 50 mm | |
Boringsafstand a | 30 mm | |
Boringsafstand b | 30 mm | |
Notbredde D | 18 mm | |
Til gevind DIN 912 | M14 | |
passer til farvekode | Schunk spændepatron og bakker | |
Produkttype | Bakker til kilestangs-centrerpatron |
Artikelnummer | 313755 315 | |
EAN/GTIN | 2050001929808 | |
Producentnummer | 0132603 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Påsætningsbakkesæt, 3 dele, Til patrontype: 315
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
728,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager
|
|
Boringsafstand a | 30 mm | 30 mm | 40 mm |
Bredde B | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Til patrontype | 315 mm | 315 mm | 315 mm |
Højde H | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Længde L | 145 mm | 145 mm | 130 mm |
Notbredde D | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
passer til farvekode | Schunk spændepatron og bakker | Schunk spændepatron og bakker | Schunk spændepatron og bakker |