{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til patrontype | 315 mm | |
Længde L | 145 mm | |
Bredde B | 50 mm | |
Højde H | 50 mm | |
Boringsafstand a | 30 mm | |
Boringsafstand b | 30 mm | |
Notbredde D | 21 mm | |
Til gevind DIN 912 | M16 | |
passer til farvekode | Schunk spændepatron og bakker | |
Produkttype | Bakker til kilestangs-centrerpatron |
Artikelnummer | 313755 315/21 | |
EAN/GTIN | 2050001929815 | |
Producentnummer | 0132604 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Påsætningsbakkesæt, 3 dele, Til patrontype: 315/21
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
695,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
117 styk på lager
|
|
Boringsafstand a | 30 mm | 39 mm |
Bredde B | 50 mm | 50 mm |
Til gevind DIN 912 | M16 | M16 |
Højde H | 50 mm | 58 mm |
Notbredde D | 21 mm | 21 mm |
passer til farvekode | Schunk spændepatron og bakker | Schunk spændepatron og bakker |
Produkttype | Bakker til kilestangs-centrerpatron | Bakker til kilestangs-centrerpatron |