{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til patrontype | 210 mm | |
Længde L | 95 mm | |
Bredde B | 35 mm | |
Højde H | 40 mm | |
Boringsafstand a | 24 mm | |
Boringsafstand b | 25 mm | |
Notbredde D | 14 mm | |
Til gevind DIN 912 | M12 | |
passer til farvekode | Schunk spændepatron og bakker | |
Produkttype | Bakker til kilestangs-centrerpatron |
Artikelnummer | 313715 210 | |
EAN/GTIN | 2050001929693 | |
Producentnummer | 0132139 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Påsætningsbakkesæt, 3 dele 210
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
393,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
421 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
268 styk på lager
|
|
Boringsafstand a | 24 | 24 | 20 |
Boringsafstand b | 25 | 25 | 25 |
Bredde B | 35 | 35 | 35 |
Til gevind DIN 912 | M12 | M12 | M12 |
Højde H | 40 | 45 | 40 |
Længde L | 95 | 95 | 102 |
Produkttype | Bakker til kilestangs-centrerpatron | Bakker til kilestangs-centrerpatron | Bakker til kilestangs-centrerpatron |