Påsætningsbakkesæt, 3 dele 165

Art.-nr.: 313715 165
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til patrontype Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Til patrontype 165 mm
    Længde L 72 mm
    Bredde B 32 mm
    Højde H 32 mm
    Boringsafstand a 15 mm
    Boringsafstand b 20 mm
    Notbredde D 12 mm
    Til gevind DIN 912 M10
    passer til farvekode Schunk spændepatron og bakker
    Produkttype Bakker til kilestangs-centrerpatron

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 313715 165
    EAN/GTIN 2050001929686
    Producentnummer 0132138

    Betegnelse

    Udførelse:

    Fint fræsede noter og præcisionsslebne fortanding, bruneret.

    Materiale:

    Kvalitetsprodukt fra 16MnCr5.

    Passer til:

    Spændepatroner fra firmaerne Schunk, Röhm og andre spændepatronfabrikater.

    Specialtilbehør:

    Notsten nr. 313505313605.

    Bemærk:

    • Vær opmærksom på fortandingen, notbredde (D) og hulafstande (a, b) ved tilpasning til centrerpatronen.
    • Bakker i aluminium, på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven