{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til patrontype | 250 mm | |
Længde L | 103,5 mm | |
Bredde B | 50 mm | |
Højde H | 58 mm | |
Boringsafstand a | 34 mm | |
Boringsafstand b | 25 mm | |
Notbredde D | 21 mm | |
Produkttype | Bakker til kilestangs-centrerpatron |
Artikelnummer | 313470 250 | |
EAN/GTIN | 2050001929648 | |
Producentnummer | 0121105 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Trinpåsætningsbakkesæt, 3 dele, Til patrontype: 250
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
149 styk på lager
|
|
Boringsafstand a | 34 mm | 20 mm |
Boringsafstand b | 25 mm | 28 mm |
Bredde B | 50 mm | 50 mm |
Til patrontype | 250 mm | 250 mm |
Højde H | 58 mm | 50 mm |
Længde L | 103,5 mm | 120 mm |
Notbredde D | 21 mm | 21 mm |