Påsætningsbakkesæt, 3 dele 250

Art.-nr.: 313475 250
Sæt pris 3 styk (DKK 202,17 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
179 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til patrontype Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til patrontype 250 mm
Længde L 120 mm
Bredde B 50 mm
Højde H 50 mm
Boringsafstand a 20 mm
Boringsafstand b 28 mm
Notbredde D 21 mm
Til gevind DIN 912 M16
Produkttype Bakker til kilestangs-centrerpatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 313475 250
EAN/GTIN 4019208193502
Producentnummer 313475 250

Betegnelse

Udførelse:

Spændebakker med spidsfortanding 1/16 tomme × 90°.
Skrånet til små spænde-⌀.
Finfræset not og fortanding, ikke bruneret.

Materiale:

Kvalitetsprodukt fra 16MnCr5.

Passer til:

Spændepatroner fra firmaerne Schunk, Röhm og andre spændepatronfabrikater.

Specialtilbehør:

Notsten nr. 313505313605.

Bemærk:

  • Vær opmærksom på fortandingen, notbredde (D) og hulafstande (a, b) ved tilpasning til centrerpatronen.
  • Bakker i aluminium, på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven