Trinpåsætningsbakkesæt, 3 dele 210

Art.-nr.: 313470 210
Sæt pris 3 styk (DKK 881,57 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til patrontype Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til patrontype 210 mm
Længde L 84,3 mm
Bredde B 40 mm
Højde H 49 mm
Boringsafstand a 28,7 mm
Boringsafstand b 19 mm
Notbredde D 17 mm
Produkttype Bakker til kilestangs-centrerpatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 313470 210
EAN/GTIN 2050001929631
Producentnummer 0121102

Betegnelse

Udførelse:

Fint fræsede noter og præcisionsslebne fortanding, bruneret.
Hærdet.

Anvendelse:

Til udvendig og indvendig spænding.

Materiale:

Kvalitetsprodukt fra 16MnCr5.

Passer til:

Spændepatroner fra firmaerne Schunk, Röhm og andre spændepatronfabrikater.

Specialtilbehør:

Notsten nr. 313505313605.

Bemærk:

Senere indkøbte bløde bakker og trinbakker skal udslibes i patronen til rundløb og planløb.
  • Vær opmærksom på fortandingen, notbredde (D) og hulafstande (a, b) ved tilpasning til centrerpatronen.
  • Bakker i aluminium, på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven