Segmentbakkesæt, 3 dele, Aluminium 165

Art.-nr.: 313437 165
Sæt pris 3 styk (DKK 767,34 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til patrontype Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til patrontype 165 mm
Længde L 59,5 mm
Bredde B 120 mm
Højde H 58 mm
Boringsafstand a 22 mm
Boringsafstand b 22 mm
Notbredde D 17 mm
Produkttype Bakker til kilestangs-centrerpatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 313437 165
EAN/GTIN 2050001929549
Producentnummer 0170100

Betegnelse

Udførelse:

Fint fræsede noter og præcisionsslebne fortanding, bruneret.

Anvendelse:

Omfattende spænding med lav vridning.

Materiale:

Aluminium

Passer til:

Spændepatroner fra firmaerne Schunk, Röhm og andre spændepatronfabrikater.

Specialtilbehør:

Notsten nr. 313505313605.

Bemærk:

  • Vær opmærksom på fortandingen, notbredde (D) og hulafstande (a, b) ved tilpasning til centrerpatronen.
  • Bakker i aluminium, på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven