Segmentbakkesæt, 3 dele, Aluminium 210

Art.-nr.: 313437 210
Sæt pris 3 styk (DKK 836,87 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til patrontype Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til patrontype 210 mm
Længde L 72,5 mm
Bredde B 140 mm
Højde H 58 mm
Boringsafstand a 35 mm
Boringsafstand b 22 mm
Notbredde D 17 mm
Produkttype Bakker til kilestangs-centrerpatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 313437 210
EAN/GTIN 2050001929556
Producentnummer 0170101

Betegnelse

Udførelse:

Fint fræsede noter og præcisionsslebne fortanding, bruneret.

Anvendelse:

Omfattende spænding med lav vridning.

Materiale:

Aluminium

Passer til:

Spændepatroner fra firmaerne Schunk, Röhm og andre spændepatronfabrikater.

Specialtilbehør:

Notsten nr. 313505313605.

Bemærk:

  • Vær opmærksom på fortandingen, notbredde (D) og hulafstande (a, b) ved tilpasning til centrerpatronen.
  • Bakker i aluminium, på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven