Segmentbakkesæt, 3 dele, Aluminium 315

Art.-nr.: 313437 315
Sæt pris 3 styk (DKK 1574,41 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til patrontype Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til patrontype 315 mm
Længde L 117 mm
Bredde B 240 mm
Højde H 78 mm
Boringsafstand a 70 mm
Boringsafstand b 28 mm
Notbredde D 21 mm
Produkttype Bakker til kilestangs-centrerpatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 313437 315
EAN/GTIN 2050001929570
Producentnummer 0170104

Betegnelse

Udførelse:

Fint fræsede noter og præcisionsslebne fortanding, bruneret.

Anvendelse:

Omfattende spænding med lav vridning.

Materiale:

Aluminium

Passer til:

Spændepatroner fra firmaerne Schunk, Röhm og andre spændepatronfabrikater.

Specialtilbehør:

Notsten nr. 313505313605.

Bemærk:

  • Vær opmærksom på fortandingen, notbredde (D) og hulafstande (a, b) ved tilpasning til centrerpatronen.
  • Bakker i aluminium, på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven