{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 702-4 | |
Type | 200 | |
Spændeområde med hårde påsætningsbakker udv. | 7 mm - 207 mm | |
Spændeområde med hårde påsætningsbakker indv. | 71 mm - 214 mm | |
Spændevandring pr. bakke S | 6,8 mm | |
Udv. ⌀ A | 206 mm | |
Gennemgang E | 52 mm | |
Patron- højde D | 81 mm | |
Centrer-⌀ B | 185 mm | |
Nøgle, indvendig firkant K | 12 mm | |
Vægt | 18,6 kg | |
maks. omdrejningstal | 4.600 min-1 | |
Farvekode for tilbehør | Röhm centrerpatron med justerbare bakker | |
Produkttype | Centrerpatroner med justerbare bakker |
Artikelnummer | 313120 200 | |
EAN/GTIN | 4019208227788 | |
Producentnummer | 437491 |