{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 702-4 | |
Type | 250 | |
Spændeområde med hårde påsætningsbakker udv. | 8 mm - 253 mm | |
Spændeområde med hårde påsætningsbakker indv. | 99 mm - 261 mm | |
Spændevandring pr. bakke S | 8 mm | |
Udv. ⌀ A | 256 mm | |
Gennemgang E | 62 mm | |
Patron- højde D | 92 mm | |
Centrer-⌀ B | 235 mm | |
Nøgle, indvendig firkant K | 14 mm | |
Vægt | 34,5 kg | |
maks. omdrejningstal | 4.200 min-1 | |
Farvekode for tilbehør | Röhm centrerpatron med justerbare bakker | |
Produkttype | Centrerpatroner med justerbare bakker |
Artikelnummer | 313120 250 | |
EAN/GTIN | 4019208227795 | |
Producentnummer | 437492 |