{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 702-4 | |
Type | 315 | |
Spændeområde med hårde påsætningsbakker udv. | 12 mm - 323 mm | |
Spændeområde med hårde påsætningsbakker indv. | 102 mm - 319 mm | |
Spændevandring pr. bakke S | 10,2 mm | |
Udv. ⌀ A | 322 mm | |
Gennemgang E | 87 mm | |
Patron- højde D | 111 mm | |
Centrer-⌀ B | 300 mm | |
Nøgle, indvendig firkant K | 17 mm | |
Vægt | 64 kg | |
maks. omdrejningstal | 3.300 min-1 | |
Farvekode for tilbehør | Röhm centrerpatron med justerbare bakker | |
Produkttype | Centrerpatroner med justerbare bakker |
Artikelnummer | 313120 315 | |
EAN/GTIN | 4019208228013 | |
Producentnummer | 437493 |