Centrerpatroner ROTA-S-plus 2.0 med grundbakker og hårde påsætningsbakker 400

Art.-nr.: 313117 400
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ROTA-S plus
Standard DIN 702-4
Type 400
Spændeområde med hårde påsætningsbakker udv. 20 mm - 408 mm
Spændeområde med hårde påsætningsbakker indv. 137 mm - 408 mm
Spændevandring pr. bakke S 12 mm
Udv. ⌀ A 408 mm
Gennemgang E 102 mm
Patron- højde D 124 mm
Centrer-⌀ B 380 mm
Nøgle, indvendig sekskant K 19 mm
Vægt 99 kg
maks. omdrejningstal 2.200 min-1
Farvekode for tilbehør Schunk centrerpatron med justerbare bakker
Produkttype Centrerpatroner med justerbare bakker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 313117 400
EAN/GTIN 2050001928795
Producentnummer 0814640

Betegnelse

Udførelse:

  • Maksimal rundløbs- og bakkeskiftenøjagtighed.
  • Lang levetid ved optimal præcision.
  • Modulært beskyttelsesmuffesystem.
  • Korteste klargøringstider.
  • Patronenhed indsatshærdet op til ⌀ 315 mm.
  • Stor gennemgangsboring (mål E!).
  • Sikkerhedsstift af hensyn til maks. betjeningssikkerhed.
  • Grundbakker kompatible med patroner i system „F” og system „Duro”.
  • Fleksibel fastspænding af små og store emner.
  • Ultrapræcis fastspænding af mindste indvendige ⌀.

Udførelse - Billede:

Hærdet, ekstremt stift og poleret patronlegeme.
Grundbakker med skrå fortanding.
Speciel formgivning med sprøjtekant.
Trykknap til bakkeskift.
Bakkesikring (3-dobbelt – undtagen str. 400).
Låsestift til forpositionering af grundbakke.
Betjening med sekskant.

Anvendelse:

Til maskiner med cylindrisk centrerholder eller til fastholdelse ved hjælp af flange. Fastgørelse med skruer forfra. Rørflanger skal altid først tilpasses på maskinen og derefter på centrerpatronen.

Norm:

DIN 702-4.

Materiale:

Helt i stål, derfor egnet til høje omdrejningstal (se tabel).

Leveringsomfang:

1 sikkerhedsspændenøgle og 1 sæt monteringsskruer.
Inklusive 1 sæt grund- og hårde påsætningsbakker.

Specialtilbehør:

Reserve- og ekstrabakker, se nr. 313200313350.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven