{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | ROTA-S plus | |
Standard | DIN 702-4 | |
Type | 315 | |
Spændeområde med hårde påsætningsbakker udv. | 14 mm - 333 mm | |
Spændeområde med hårde påsætningsbakker indv. | 95 mm - 326 mm | |
Spændevandring pr. bakke S | 9,9 mm | |
Udv. ⌀ A | 323 mm | |
Gennemgang E | 92 mm | |
Patron- højde D | 117 mm | |
Centrer-⌀ B | 300 mm | |
Nøgle, indvendig sekskant K | 16 mm | |
Vægt | 54,2 kg | |
maks. omdrejningstal | 3.400 min-1 | |
Farvekode for tilbehør | Schunk centrerpatron med justerbare bakker | |
Produkttype | Centrerpatroner med justerbare bakker |
Artikelnummer | 313117 315 | |
EAN/GTIN | 2050001928788 | |
Producentnummer | 0819104 |