{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | ROTA-S plus | |
Standard | DIN 702-4 | |
Type | 160 | |
Spændeområde med hårde påsætningsbakker udv. | 5 mm - 170 mm | |
Spændeområde med hårde påsætningsbakker indv. | 65 mm - 186 mm | |
Spændevandring pr. bakke S | 6,5 mm | |
Udv. ⌀ A | 165 mm | |
Gennemgang E | 42 mm | |
Patron- højde D | 68,5 mm | |
Centrer-⌀ B | 145 mm | |
Nøgle, indvendig sekskant K | 12 mm | |
Vægt | 7,9 kg | |
maks. omdrejningstal | 5.400 min-1 | |
Farvekode for tilbehør | Schunk centrerpatron med justerbare bakker | |
Produkttype | Centrerpatroner med justerbare bakker |
Artikelnummer | 313117 160 | |
EAN/GTIN | 2050001928757 | |
Producentnummer | 0819101 |