{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | ROTA-M flex | |
Antal kæber | 4 | |
Udv. ⌀ A | 400 mm | |
Vægt | 125 kg | |
maks. omdrejningstal | 1.500 min-1 | |
Maks. spændekraft | 150 kN | |
Maks. moment | 200 Nm | |
Spændevandring pr. bakke | 14,5 mm | |
Udligningsvandring pr. bakke | 7,9 mm | |
Aktivering | manuelt | |
Produkttype | Centrerpatroner med justerbare bakker |
Artikelnummer | 313101 400 | |
EAN/GTIN | 2050002052963 | |
Producentnummer | 1407684 |