{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | ROTA-M flex | |
Antal kæber | 4 | |
Udv. ⌀ A | 260 mm | |
Vægt | 41 kg | |
maks. omdrejningstal | 2.700 min-1 | |
Maks. spændekraft | 100 kN | |
Maks. moment | 120 Nm | |
Spændevandring pr. bakke | 9,5 mm | |
Udligningsvandring pr. bakke | 5,1 mm | |
Aktivering | manuelt | |
Produkttype | Centrerpatroner med justerbare bakker |
Artikelnummer | 313101 260 | |
EAN/GTIN | 2050002052949 | |
Producentnummer | 1389670 |