{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | ROTA-M flex | |
Antal kæber | 4 | |
Udv. ⌀ A | 1.000 mm | |
Vægt | 520 kg | |
maks. omdrejningstal | 700 min-1 | |
Maks. spændekraft | 180 kN | |
Maks. moment | 250 Nm | |
Spændevandring pr. bakke | 17,8 mm | |
Udligningsvandring pr. bakke | 10 mm | |
Aktivering | manuelt | |
Produkttype | Centrerpatroner med justerbare bakker |
Artikelnummer | 313101 1000 | |
EAN/GTIN | 2050002053007 | |
Producentnummer | 1446776 |