EBH-A2 08-11W10-61 HS MPC HSS kort kuglefræser, 2 skær 30° helixvinkel.

Art.-nr.: 3121059
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HSSMILL
Produkttype Helradius- og kuglefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3121059
EAN/GTIN 7291075189896
Producentnummer 3121059
L-nummer L24300 10

Betegnelse

Beskrivelse:

Kuglespidsefræser i massiv hårdmetal, plattediameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, skærdiameter (DC) 8 mm, maks. skærlængde (APMX) 11 mm, antal skærekanter (NOF) 2, samlet længde (OAL) 61 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
  • Hjørneradius (RE) 4 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,01 mm
  • Skærediameter (DC) 8 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 11 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Swirl vinkel (FHA) 30 grader
  • Samlet længde (OAL) 61 mm
  • Weldonaksel

Service- og produktrådgivere

Direkte køb
Your contact person

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven