EH-A4 06-13W06-57 HS MPC 4 skær, 30° spiralvinkel, medium længde, HSS-pindefræsere

Art.-nr.: 3121040
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HSSMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3121040
EAN/GTIN 7291075190861
Producentnummer 3121040
L-nummer L24300 1

Betegnelse

Beskrivelse:

Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, skærdiameter (DC) 6 mm, maks. skærlængde (APMX) 13 mm, antal kærv (NOF) 4, samlet længde (OAL) 57 mm, skaft Weldon, skaft Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Skærediameter (DC) 6 mm
  • Skærediameter tolerance E8
  • Skærelængde maks. (APMX) 13 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Swirl vinkel (FHA) 30 grader
  • Samlet længde (OAL) 57 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Weldonaksel

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven