EH-A4 10-22W10-72 HS MPC 4 skær, 30° spiralvinkel, medium længde, HSS-pindefræsere

Art.-nr.: 3121044
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HSSMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3121044
EAN/GTIN 7291075190892
Producentnummer 3121044
L-nummer L24300 2

Betegnelse

Beskrivelse:

Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, skærekantdiameter (DC) 10 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 22 mm, antal skår (NOF) 4, samlet længde (OAL) 72 mm, skaft Weldon, skaft Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
  • Skærediameter (DC) 10 mm
  • Skærediameter tolerance E8
  • Skærelængde maks. (APMX) 22 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Swirl vinkel (FHA) 30 grader
  • Samlet længde (OAL) 72 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Weldonaksel

Service- og produktrådgivere

Direkte køb
Your contact person

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven