EBH-A2 02-04W06-48 HS MPC HSS kort kuglefræser, 2 skær 30° helixvinkel.

Art.-nr.: 3121053
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HSSMILL
Produkttype Helradius- og kuglefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3121053
EAN/GTIN 7291075189834
Producentnummer 3121053
L-nummer L24300 7

Betegnelse

Beskrivelse:

Kuglefræsere i massiv hårdmetal, sædediameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, skærekantdiameter (DC) 2 mm, skærekantlængde maks. (APMX) 4 mm, antal skærekanter (NOF) 2, samlet længde (OAL) 48 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Hjørneradius (RE) 1 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,01 mm
  • Skærediameter (DC) 2 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 4 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Swirl vinkel (FHA) 30 grader
  • Samlet længde (OAL) 48 mm
  • Weldonaksel

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven