Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 21 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 12 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 52 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 21 mm
- Interfaces funktioner M12
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 25 mm
- Diameter (DC/DCX) 25 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 3
- Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
- Drevstørrelse (DRVS) 19 mm
- Antal skærekanter (NOF) 3
- Funktionel længde (LF) 30 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) P290 ACKT 1204PDR-F
- Samlet længde (OAL) 52 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 1,4 grader
- Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader