P290 EPW D40-4-M16-18 Skruepindfræser med FLEXFIT-grænseflade til 12 og 18 mm lange platter

Art.-nr.: 3110760
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie FLEXFIT
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3110760
EAN/GTIN 7291075308822
Producentnummer 3110760
L-nummer L23980 629

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 29 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, antal skær (CICT) 4, maks. skærlængde (APMX) 18 mm, antal skær (NOF) 4, samlet længde (OAL) 65 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 29 mm
  • Interfaces funktioner M16
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 18 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 25 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Funktionel længde (LF) 40 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Samlet længde (OAL) 65 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 1,5 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "FLEXFIT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven