Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, antal skær (CICT) 3, skærlængde maks. (APMX) 5,8 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 110 mm, holderskaft rundt, holderskaft rundt, effektiv længde (LU) 22 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
- Skærediameter (DC) 20 mm
- Diameter (DC/DCX) 20 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 3
- Skærelængde maks. (APMX) 5,8 mm
- Antal skærekanter (NOF) 3
- Funktionel længde (LF) 110 mm
- Hovedlængde (LH) 20 mm
- Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SOMT 060204-HQ
- Samlet længde (OAL) 110 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 3 grader
- Rund fatningsaksel
- Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
- Effektiv længde (LU) 22 mm