Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, spindeldiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, diameter (DC/DCX) 8 mm, antal skær (CICT) 1, maks. spindellængde (APMX) 5,8 mm, antal spåner (NOF) 1, samlet længde (OAL) 70 mm, spindelskaft rundt, spindelskaft rundt, effektiv længde (LU) 16 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
- Skærediameter (DC) 8 mm
- Diameter (DC/DCX) 8 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 1
- Skærelængde maks. (APMX) 5,8 mm
- Antal skærekanter (NOF) 1
- Funktionel længde (LF) 70 mm
- Hovedlængde (LH) 16 mm
- Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SOMT 060204-HQ
- Samlet længde (OAL) 70 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 0,5 grader
- Rund fatningsaksel
- Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
- Effektiv længde (LU) 16 mm