Beskrivelse:
Indekserbare endemøller, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 3/4 3″, skærediameter (DC/DCX) 5/8″, skæredybde maks. (APMX) 0,27″, samlet længde (OAL) 3,54″, Shank type Weldon, Shank type Weldon, Shank type Weldon
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
- Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
- Skærediameter (DC): 5/8″
- Skærediameter (DC/DCX): 5/8″
- Skærediameter maksimum (DCX): 1,61″
- Snitretning (HÅND): Højre hånd
- Antal skærende emner (CICT): 3
- Maksimal skæredybde (APMX): 0,27″
- Funktionel længde (LF): 2,524″
- Hovedlængde (venstre): 1,51″
- Identifikation af masterindsats (MIID): TPMT 2
- Samlet længde (OAL): 3,54″
- Skafttype: Weldon
- Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 30 grader