Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, antal skær (CICT) 2, skærekantlængde maks. (APMX) 9,7 mm, samlet længde (OAL) 113 mm, skaft Rund, skaft Rund
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
- Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
- Skærediameter (DC) 16 mm
- Diameter (DC/DCX) 16 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 35,9 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 2
- Skærelængde maks. (APMX) 9,7 mm
- Funktionel længde (LF) 113 mm
- Hovedlængde (LH) 1 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) TPMT 1603
- Samlet længde (OAL) 113 mm
- Rund fatningsaksel
- Justeringsvinkel (KAPR) 45 grader