E45 D1.20-W1.00 45° affasningsfræsere

Art.-nr.: 3110005
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie ISCARMILL
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3110005
    EAN/GTIN 7291075089585
    Producentnummer 3110005
    L-nummer L23980 2289

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indekserbare endemøller, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1 ″, skærediameter (DC/DCX) 1,2″, skæremellemængde (CICT) 3, skæredybde maksimum (APMX) 0,31″, samlet længde (AAL) 3-3/4″, Shank type Weldon, Shank type Weldon

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
    • Skærediameter (DC): 1,2″
    • Skærediameter (DC/DCX): 1,2″
    • Skærediameter maksimum (DCX): 1,815″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 3
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0,31″
    • Funktionel længde (LF): 2,609″
    • Hovedlængde (venstre): 0,118″
    • Identifikation af masterindsats (MIID): SCMT 432
    • Samlet længde (OAL): 3-3/4″
    • Skafttype: Weldon
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 45 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "ISCARMILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven