Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, Diameter (DC/DCX) 14 mm, Antal skærekanter (CICT) 1, Skærekantlængde maks. (APMX) 5 mm, Antal skærekanter (NOF) 1, Samlet længde (OAL) 80 mm, Monteringsskaft rundt, Monteringsskaft rundt
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 14 mm
- Diameter (DC/DCX) 14 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 1
- Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
- Antal skærekanter (NOF) 1
- Funktionel længde (LF) 80 mm
- Hovedlængde (LH) 21 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
- Samlet længde (OAL) 80 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 1,9 grader
- Rund fatningsaksel
- Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader