SOF45 D200-12-60-R18 45° planfræsere til firkantede eller ottekantede, dobbeltsidede skær med 8 eller 16 skærekanter

Art.-nr.: 3107295
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIDO 800 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3107295
EAN/GTIN 7291075359671
Producentnummer 3107295
L-nummer L23980 386

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 60 mm, diameter (DC/DCX) 217 mm, antal skærekroppe (CICT) 12, navdiameter (DHUB) 135 mm, samlet længde (OAL) 61,5 mm

Egenskab:

  • Arbor stil C.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 60 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Skærediameter (DC) 200 mm
  • Diameter (DC/DCX) 217 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 217 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 12
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Navdiameter (DHUB) 135 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ONMU 0706
  • Samlet længde (OAL) 61,5 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 45 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIDO 800 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven