SOF45 D125-12-40-R18 45° planfræsere til firkantede eller ottekantede, dobbeltsidede skær med 8 eller 16 skærekanter

Art.-nr.: 3107291
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELIDO 800 LINE
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3107291
    EAN/GTIN 7291075359640
    Producentnummer 3107291
    L-nummer L23980 371

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Planfræser, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 142 mm, antal skærekroppe (CICT) 12, navdiameter (DHUB) 92 mm, samlet længde (OAL) 61,5 mm

    Egenskab:

    • Arbor type B.
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 125 mm
    • Diameter (DC/DCX) 142 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 142 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 12
    • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
    • Navdiameter (DHUB) 92 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) ONMU 0706
    • Samlet længde (OAL) 61,5 mm
    • Justeringsvinkel (KAPR) 45 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELIDO 800 LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven