HM390 FTD D4.00-8-1.50-19 90° planfræsere med HM390 TDKT 1907 trekantede platter med 3 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3107071
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELI3MILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3107071
EAN/GTIN 7291075344530
Producentnummer 3107071
L-nummer L23980 1779

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 1-1/2″, skærediameter (DC / DCX) 4″, skæring element Count (CICT) 8, navdiameter (DHUB) 3,23 ″, samlet længde (OAL) 2 ″

Egenskab:

  • Arbortype: B
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 8
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,63″
  • Navdiameter (DHUB): 3,23″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): HM390 TDKT 1907
  • Samlet længde (OAL): 2″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven