HM390 ETC D16-2-C15-07-B 90° endefræsere til HM390 TCKT 0703 Trigon vendeskær med 3 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3107032
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELI3MILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3107032
EAN/GTIN 7291075327502
Producentnummer 3107032
L-nummer L23980 63

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, sædediameter, maskinside (DCONMS) 15 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, antal skær (CICT) 2, maks. skærekantlængde (APMX) 5 mm, antal spåner (NOF) 2, samlet længde (OAL) 150 mm, sædeskaft rundt, sædeskaft rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 15 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 16 mm
  • Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Funktionel længde (LF) 150 mm
  • Hovedlængde (LH) 26 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 1,9 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven